Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urbanus Sperrpfosten E-0763S05-HH Korn 240 -PZ-CO Modell:ASE 54/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urbanus Sperrpfosten E-0763S05-HH Korn 240 -PZ-CO Modell:ASE 54/5
Urbanus Sperrpfosten E-0763S05-HH Korn 240 -PZ-CO Modell:ASE 54/5
Artikel-Nr.:
     2102-2-11-076-05-0097
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-05-0097
EAN/GTIN:
     4050576130027
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Rohrtyp: 76mm rund Edelstahl, geschliffen
Verriegelung: Profilzylinder Öse: ohne
Kopf Design: Halbhügelkopf, Korn 240
Halterung: Bodenplatte, zum Aufdübeln, 100x200mm 2-Loch
Halterungszusatzfunktionen: kippbar
Höhe über Flur (mm): 900
Absperrbreite: Pfostenbreite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,46*
€ 339,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,87*
€ 333,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,14*
€ 316,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,97*
€ 310,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,93*
€ 276,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.