Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urbanus Sperrpfosten E-076RZ05-RK Korn 240-DK-NN Modell:ASE 32/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urbanus Sperrpfosten E-076RZ05-RK Korn 240-DK-NN Modell:ASE 32/5
Urbanus Sperrpfosten E-076RZ05-RK Korn 240-DK-NN Modell:ASE 32/5
Artikel-Nr.:
     2102-2-11-076-05-0009
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-05-0009
EAN/GTIN:
     4050576030877
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Rohrtyp: 76mm rund Edelstahl, geschliffen
Verriegelung: 3-Kant DIN3223 Öse: ohne
Kopf Design: Rundkopf, Korn 240
Halterung: Bodenplatte, zum Aufdübeln, 100x200mm 2-Loch
Halterungszusatzfunktionen: kippbar
Höhe über Flur (mm): 900
Absperrbreite: Pfostenbreite
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,40*
€ 246,30*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,43*
€ 246,32*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 201,99*
€ 246,93*
€ 4,95*
ab € 231,01*
€ 280,03*
€ 4,95*
ab € 229,72*
€ 280,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,30*
€ 293,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,87*
€ 287,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,49*
€ 270,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,94*
€ 261,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,40*
€ 240,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
2-11-076-05-0001 / ASE 32/5
ab € 230,35*
Ähnlich
Mannus
ASE 32/7 CO
ab € 205,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.