Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urbanus Sperrpfosten Set E-0762S04-RK Korn 240-DKPZ-C Modell:ASE 35/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urbanus Sperrpfosten Set E-0762S04-RK Korn 240-DKPZ-C Modell:ASE 35/4
Urbanus Sperrpfosten Set E-0762S04-RK Korn 240-DKPZ-C Modell:ASE 35/4
Artikel-Nr.:
     2102-2-11-076-04-0592
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-04-0592
EAN/GTIN:
     4050576205824
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Rohrtyp: 76mm rund Edelstahl, geschliffen
Verriegelung: 3-Kant DIN3223+PZ Profilz Öse: ohne
Kopf Design: Rundkopf, Korn 240
Halterung: Bodenhülse, zum Einbetonieren, 76mm rund
Halterungszusatzfunktionen: Kunststoffkragen
Höhe über Flur (mm): 900
Absperrbreite: Pfostenbreite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,47*
€ 312,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,30*
€ 309,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,03*
€ 291,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,43*
€ 281,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.