Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urbanus Sperrpfosten Set E-076RZ04-HH Korn 240-PZ-CO Modell:ASE 48/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urbanus Sperrpfosten Set E-076RZ04-HH Korn 240-PZ-CO Modell:ASE 48/4
Urbanus Sperrpfosten Set E-076RZ04-HH Korn 240-PZ-CO Modell:ASE 48/4
Artikel-Nr.:
     2102-2-11-076-04-0425
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-04-0425
EAN/GTIN:
     4050576154726
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Rohrtyp: 76mm rund Edelstahl, geschliffen
Verriegelung: Profilzylinder Öse: ohne
Kopf Design: Halbhügelkopf, Korn 240
Halterung: Bodenhülse, zum Einbetonieren, 76mm rund
Halterungszusatzfunktionen: Kunststoffkragen
Höhe über Flur (mm): 900
Absperrbreite: Pfostenbreite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,34*
€ 256,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,07*
€ 252,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,94*
€ 239,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,81*
€ 228,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,21*
€ 204,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.