Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urbanus Sperrpfosten Set E-076RZ04-RK Korn 240-DKPZ-C Modell:ASE 32/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urbanus Sperrpfosten Set E-076RZ04-RK Korn 240-DKPZ-C Modell:ASE 32/4
Urbanus Sperrpfosten Set E-076RZ04-RK Korn 240-DKPZ-C Modell:ASE 32/4
Artikel-Nr.:
     2102-2-11-076-04-0184
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-04-0184
EAN/GTIN:
     4050576084986
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten


Rohrtyp: 76mm rund Edelstahl, geschliffen
Verriegelung: 3-Kant DIN3223+PZ Profilz Öse: ohne
Kopf Design: Rundkopf, Korn 240
Halterung: Bodenhülse, zum Einbetonieren, 76mm rund
Halterungszusatzfunktionen: Kunststoffkragen
Höhe über Flur (mm): 900
Absperrbreite: Pfostenbreite

*Abbildung ähnlich*

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,14*
€ 253,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,40*
€ 248,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,82*
€ 235,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,41*
€ 230,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,58*
€ 202,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.