Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urbanus Sperrpfosten E-0762S01-HH Korn 240-NN Modell:ASE 56/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urbanus Sperrpfosten E-0762S01-HH Korn 240-NN Modell:ASE 56/1
Urbanus Sperrpfosten E-0762S01-HH Korn 240-NN Modell:ASE 56/1
Artikel-Nr.:
     2102-2-11-076-01-0222
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-01-0222
EAN/GTIN:
     4050576189001
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Rohrtyp: 76mm rund Edelstahl, geschliffen
Verriegelung: ohne Verriegelung Öse: ohne
Kopf Design: Halbhügelkopf, Korn 240
Halterung: Ankerbolzen, zum Einbetonieren, 150x15mm
Halterungszusatzfunktionen: ohne
Höhe über Flur (mm): 900
Absperrbreite: Pfostenbreite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,00*
€ 217,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,68*
€ 215,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,42*
€ 203,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,54*
€ 198,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.