Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urbanus Sperrpfosten Set E-060RZ02-RK Korn 240-NN Modell:ASE 30/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urbanus Sperrpfosten Set E-060RZ02-RK Korn 240-NN Modell:ASE 30/2
Urbanus Sperrpfosten Set E-060RZ02-RK Korn 240-NN Modell:ASE 30/2
Artikel-Nr.:
     2102-2-11-060-02-0010
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-060-02-0010
EAN/GTIN:
     4050576085365
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse

Rohrtyp: 60mm rund Edelstahl, geschliffen
Verriegelung: ohne Verriegelung Öse: ohne
Kopf Design: Rundkopf, Korn 240
Halterung: Bodenhülse, zum Einbetonieren, 60mm rund
Halterungszusatzfunktionen: Kunststoffkragen
Höhe über Flur (mm): 900
Absperrbreite: Pfostenbreite
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,17*
€ 136,29*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,77*
€ 138,31*
11 Tage
13
Frei Haus
ab € 151,01*
€ 185,54*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.