Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerfester Papierkorb 26,5 Liter, Rubbermaid, VB 002543, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerfester Papierkorb 26,5 Liter, Rubbermaid, VB 002543, Grau
Feuerfester Papierkorb 26,5 Liter, Rubbermaid, VB 002543, Grau
Artikel-Nr.:
     2102-1911632
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     1911632
EAN/GTIN:
     5453001911632
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Feuerfester Papierkorb 26,5 Liter, Rubbermaid, VB 002543, Grau

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 5453001911632
Intrastat-Code: 39231090
Herkunftland: US
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 2,130 kg
Volumen pro: 6
Volumen: 0,102 m3
Versandkarton Länge: 460 mm
Versandkarton Breite: 360 mm
Versandkarton Höhe: 610 mm
Stücke pro Palette: 144

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, papierkorb selbstlöschend vepabins, abfall korb, abfallkorb selbstlöschend, Abfall-Korb Abfallkorb Müllkorb Papiereimer Papierkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,59*
€ 155,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.