Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygen Mikrofaser Staubwischer 120 cm, Rubbermaid, VB 000448, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygen Mikrofaser Staubwischer 120 cm, Rubbermaid, VB 000448, Grün
Hygen Mikrofaser Staubwischer 120 cm, Rubbermaid, VB 000448, Grün
Artikel-Nr.:
     2102-1911113
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     1911113
EAN/GTIN:
     5453001911113
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
Hygen Mikrofaser Staubwischer 120 cm, Rubbermaid, VB 000448, Grün

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 5453001911113
Intrastat-Code: 63071030
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 0,167 kg
Volumen pro: 12
Volumen: 0,020 m3
Versandkarton Länge: 670 mm
Versandkarton Breite: 155 mm
Versandkarton Höhe: 108 mm
Stücke pro Palette: 396

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Staubmop, Staubmopp, Staubmagnet, Staubwedel, Staubwischer, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmopp microfaser, microfasermopp, Microfasermopp Mikrofasermop Mikrofasermopp Mopp Staubmop Staubmopp Staubmagnet Staubwedel Staubwischer Ersatzwischmop Feuchtwischmop Feuchtwischmopp Moppbezug Naßwischmop Schrubbermop Wischbezug Wischmop Wischmopbezug Wischmopp Wischmoppbezug Wischmöppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FGQ59000YL00
ab € 255,49002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.