Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe, VB 770980, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgarderobe, VB 770980, Anthrazit
Wandgarderobe, VB 770980, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     2102-13770188
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     13770188
EAN/GTIN:
     4000913770188
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Wandgarderobe, VB 770980, Anthrazit

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 4000913770188
Intrastat-Code: 83025000
Herkunftland: DE
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 0,640 kg
Versandkarton Länge: 590 mm
Versandkarton Breite: 410 mm
Versandkarton Höhe: 190 mm
Stücke pro Palette: 1440

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste, Garderobenleiste Garderobenleisten Kleiderhakenleiste Wandgarderobe Wandgarderobenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.