Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Infrarot Heizlampe Silber eloxiert inkl. Leuchtmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Infrarot Heizlampe Silber eloxiert inkl. Leuchtmittel
KBS Infrarot Heizlampe Silber eloxiert inkl. Leuchtmittel
Artikel-Nr.:
     2102-10974010
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10974010
EAN/GTIN:
     4059395014181
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
e27 sockel 250w

Infrarot Heizlampe Silber eloxiert inkl. Leuchtmittel


Höhenverstellbare Wärmelampe mit einer Pendellänge von 70cm bis 150cm. Flexibel und individuell einsetzbar. Zylindrischer Korpus aus Aluminium eloxiert silber. Separater Ein-/Ausschalter, Lieferumfang inklusive Leuchtmittel (Infrarot-Wärmelampe) 250W E27.


  • Höhenverstellbare Wärmelampen
  • Flexibel und individuell einsatzbar
  • Aluminium bzw. Aluminium eloxiert silber
  • Regulierbare Schnurlänge von 70 cm bis 150 cm
  • Separater Ein-/Ausschalter
  • Konische Form oder Zylinderform
  • Inklusive Leuchtmittel Typ E27

Aussenmaterial : Aluminium, Kunststoff
Anschlusswert in kW : 0,25
Anschlusswert in Volt : 230
Herz : 50
Phasen : 1
Bruttogewicht (kg): 1,5
Geräteart : Speisewärmer
Geräteanschlußart : Anschlussfertig
Nummer GTIN Nummer : 4059395014181


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: e27 sockel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 110,60*
€ 141,18*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,14*
€ 234,33*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,33*
€ 278,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,11*
€ 278,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,26*
€ 257,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,92*
€ 253,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,14*
€ 225,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
10974008
ab € 110,48*
Ähnlich
KBS
10974011
ab € 110,44*
Ähnlich
KBS
10974009
ab € 110,49*
Ähnlich
KBS
10974012
ab € 110,53*
Ähnlich
KBS
10974007
ab € 110,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.