Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Mobiler Gas-Hockerkocher mit Hochleistungsbrenner 6kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Mobiler Gas-Hockerkocher mit Hochleistungsbrenner 6kW
KBS Mobiler Gas-Hockerkocher mit Hochleistungsbrenner 6kW
Artikel-Nr.:
     2102-10823006
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10823006
EAN/GTIN:
     4059395006643
Suchbegriffe:
Anwärmbrenner
Anwärmbrennergarnitur
Aufschweißbrenner
Gashockerkocher

Mobiler Gas-Hockerkocher mit Hochleistungsbrenner 6kW


Gas-Hockerkocher 1 Hochleistungsbrenner mit 6kW


  •     1 Hochleistungsbrenner mit 6kW
  •     Komplett aus Edelstahl
  •     Gas-Sicherheitsventile mit Thermoelementen
  •     Bannerkranz aus emailliertem Guseisen
  •     Piezozündung
  •     Inkl. Gasschlauch und Druckminderer
  •     Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich
  •     Werkseitig für Propangas eingerichtet
  •     Ümrüstsatz auf Erdgas H im Lieferumfang

Aufstellart/Montage : Standgerät
Anschlusswert Gas (kW): 6
Bruttogewicht (kg): 25
Geräteart : Hockerkocher
Gerätetyp : Tischgerät
Betriebsart : Gas
Anzahl Kochfelder : 1
Kochzonen : eckig
Leistung Kochzonen : 1x 6,0 kW
Kochzonen Zündart : Piezozündung
Nummer GTIN Nummer : 4059395006643


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Hockerkocher, hockerkocher, Anwärmbrenner Anwärmbrennergarnitur Aufschweißbrenner Gashockerkocher Hockerkocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,51*
€ 716,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,54*
€ 703,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,17*
€ 652,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,10*
€ 626,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,10*
€ 604,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.