Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Gas Hockerkocher mit 13 kW Hochleistungsbrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Gas Hockerkocher mit 13 kW Hochleistungsbrenner
KBS Gas Hockerkocher mit 13 kW Hochleistungsbrenner
Artikel-Nr.:
     2102-10823003
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10823003
EAN/GTIN:
     4059395074062
Suchbegriffe:
Gashockerkocher
Hockerkocher
hockerkocher

Gas Hockerkocher mit 13 kW Hochleistungsbrenner


Hockerkocher Gas, 1 Hochleistungsbrenner mit 13kW


Aufstellart/Montage : Standgerät
Anschlusswert Gas (kW): 13
Bruttogewicht (kg): 25
Zubehör : 10895001,10890001,10890002,10890003
Geräteart : Hockerkocher
Gerätetyp : Tischgerät
Betriebsart : Gas
Anzahl Kochfelder : 1
Kochzonen : rund
Leistung Kochzonen : 1x 13,0 kW
Kochzonen Zündart : Pilotflamme
Nummer GTIN Nummer : 4059395074062
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Gashockerkocher Hockerkocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 721,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,98*
€ 1.021,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,06*
€ 1.011,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,79*
€ 957,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,12*
€ 917,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,83*
€ 858,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.