Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelserviette ST-88098, hochweiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Tafelserviette ST-88098, 40x40cm, hochweiss
Tafelserviette ST-88098, 40x40cm, hochweiss
Artikel-Nr.:
     2098-ST-88098
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     ST-88098
EAN/GTIN:
     4250678203647
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

Tafelserviette ST-88098, 40x40cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 2
  • Falzart: 1/4
  • Blatt-Abmessung: 40 x 40 cm
  • Inhalt/Karton: 6 x 250 = 1.500 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen:
2
Blatt-Abmessung:
40x40cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: papierserviette 2-lagig, papierserviette, papierserviette hochweiß, Zelltuchserviette, Papierservietten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.500 Stück (ab € 0,02942* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 64,35*
€ 76,58
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 63,87*
€ 76,01
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 61,61*
€ 73,32
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 61,00*
€ 72,59
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 58,51*
€ 69,63
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 56,57*
€ 67,32
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 54,16*
€ 64,45
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 44,12*
€ 52,50
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,55*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,86*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,62*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.