Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelserviette ST-88097, hochweiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Tafelserviette ST-88097, 40x40cm, hochweiss
Tafelserviette ST-88097, 40x40cm, hochweiss
Artikel-Nr.:
     2098-ST-88097
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     ST-88097
EAN/GTIN:
     4250678202060
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

Tafelserviette ST-88097, 40x40cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 3
  • Falzart: 1/8
  • Blatt-Abmessung: 40 x 40 cm
  • Inhalt/Karton: 4 x 250 = 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen:
3
Blatt-Abmessung:
40x40cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: papierserviette 3 lagig, papierserviette, papierserviette hochweiß, Zelltuchserviette, Papierservietten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,04537* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 66,20*
€ 78,78
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 65,59*
€ 78,05
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 63,43*
€ 75,48
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 62,78*
€ 74,71
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 58,25*
€ 69,32
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 55,82*
€ 66,43
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 45,37*
€ 53,99
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,55*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,86*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,62*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.