Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelserviette ST-88093, hochweiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Tafelserviette ST-88093, 32x32cm, hochweiss
Tafelserviette ST-88093, 32x32cm, hochweiss
Artikel-Nr.:
     2098-ST-88093
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     ST-88093
EAN/GTIN:
     4260038110751
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

Tafelserviette ST-88093, 32x32cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 2
  • Falzart: 1/4
  • Blatt-Abmessung: 32 x 32 cm
  • Inhalt/Karton: 8 x 250 = 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen:
2
Blatt-Abmessung:
32x32cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: papierserviette 2-lagig, papierserviette, papierserviette hochweiß, Zelltuchserviette, Papierservietten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 2.000 Stück (ab € 0,02389* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 76,42*
€ 90,94
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 73,89*
€ 87,93
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 73,09*
€ 86,98
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 71,88*
€ 85,54
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 69,98*
€ 83,28
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 63,99*
€ 76,15
pro Kartonage
ab 48 Kartonagen
€ 58,00*
€ 69,02
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 47,78*
€ 56,86
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,45*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,87*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,47*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.