Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierrollenspender mit manuellem Abriss HP-99751, schwarz


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Papierrollenspender mit manuellem Abriss HP-99751, schwarz
Papierrollenspender mit manuellem Abriss HP-99751, schwarz
Artikel-Nr.:
     2098-HP-99751
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     HP-99751
EAN/GTIN:
     4250678200851
Suchbegriffe:
Papierrollenspender
Rollenspender
Papierrolle
Industrierolle

Papierrollenspender mit manuellem Abriss HP-99751, schwarz

  • Farbe: schwarz
  • für Rollen bis 21 cm Breite
  • Abmessung: 335 x 275 x 240 mm
  • Inhalt/Karton: 1 Spender
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessung::
335x275x240mm
Weitere Suchbegriffe: Industriepapierrolle, Putztuchrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 49,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 80,21*
€ 95,45
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 79,11*
€ 94,14
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 76,91*
€ 91,52
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 75,73*
€ 90,12
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 73,80*
€ 87,82
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 67,65*
€ 80,50
pro Kartonage
ab 63 Kartonagen
€ 61,50*
€ 73,19
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 49,19*
€ 58,54
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,46*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,87*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,56*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.