Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Tafelservietten HP-99120, champagner


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Farbige Tafelserviette HP-99120, 40x40cm, champagner
Farbige Tafelserviette HP-99120, 40x40cm, champagner
Artikel-Nr.:
     2098-HP-99120
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     HP-99120
EAN/GTIN:
     4250678202756
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

Farbige Tafelservietten HP-99120, 40x40cm, champagner

  • Farbe: champagner
  • Anzahl Lagen: 2
  • Falzart: 1/8
  • Blatt-Abmessung: 40 x 40 cm
  • Inhalt/Karton: 14 x 100 = 1.400 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
champagner
Anzahl Lagen:
2
Blatt-Abmessung:
40x40cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: papierserviette 2-lagig, papierserviette, papierserviette champagne, Zelltuchserviette, Papierservietten, Einwegservietten, Wickelserviette, Gastronomiebedarf, Tissue-Servietten, Hotelbedarf, Großküchenbedarf, Kantienenbedarf, Imbissbedarf, Restaurantbedarf, Serviettenhalter, Restaurantservietten, Faltserviette, Tischdekoration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,67*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.400 Stück (ab € 0,04905* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 97,36*
€ 115,86
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 94,73*
€ 112,73
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 93,56*
€ 111,34
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 92,13*
€ 109,63
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 87,84*
€ 104,53
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 84,76*
€ 100,86
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 68,67*
€ 81,72
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,45*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,87*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,47*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.