Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Tafelservietten HP-99116, blau


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Farbige Tafelserviette HP-99116, 40x40cm, blau
Farbige Tafelserviette HP-99116, 40x40cm, blau
Artikel-Nr.:
     2098-HP-99116
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     HP-99116
EAN/GTIN:
     4250678202671
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

Farbige Tafelservietten HP-99116, 40x40cm, blau

  • Farbe: blau
  • Anzahl Lagen: 2
  • Falzart: 1/8
  • Blatt-Abmessung: 40 x 40 cm
  • Inhalt/Karton: 14 x 100 = 1.400 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Anzahl Lagen:
2
Blatt-Abmessung:
40x40cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: papierserviette, Zelltuchserviette, Papierservietten, Einwegservietten, Wickelserviette, Gastronomiebedarf, Tissue-Servietten, Hotelbedarf, Großküchenbedarf, Kantienenbedarf, Imbissbedarf, Restaurantbedarf, Serviettenhalter, Restaurantservietten, Faltserviette, Tischdekoration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,79*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.400 Stück (ab € 0,04914* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 97,76*
€ 116,33
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 96,04*
€ 114,29
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 93,91*
€ 111,75
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 92,42*
€ 109,98
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 88,12*
€ 104,86
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 85,03*
€ 101,19
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 68,79*
€ 81,86
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,48*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 12,26*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,57*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.