Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDPE Müllbeutel AG-262, transparent


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
HDPE Müllbeutel AG-863, transparent
HDPE Müllbeutel AG-863, transparent
Artikel-Nr.:
     2098-AG-262
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-262
EAN/GTIN:
     4260038113240
Suchbegriffe:
HDPE-Beutel
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel

HDPE Müllbeutel AG-262, transparent

  • Farbe: transparent
  • Fassungsvermögen: ca. 60 Liter
  • Abmessung: 630 x 740 mm
  • Inhalt/Karton: 40 Rollen á 50 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Abmessung:
630x740mm
Weitere Suchbegriffe: Mülleimerbeutel, Mülltüten, PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 60l, abfallbeutel, Kehrichtsäcke, Mehrzweckbeutel, Müllsäcke, Abfallsack, Plastiksack, PE, Sack, strong, stark, belastbar, reissfest, Gebäudereinigungsbedarf, Bürobedarf, Hotelbedarf, Mülltonne, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalleimer, Kosmetikeimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 40 Rollen (ab € 0,8495* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 54,73*
€ 65,13
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 53,99*
€ 64,25
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 51,66*
€ 61,48
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 50,37*
€ 59,94
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 49,17*
€ 58,51
pro Kartonage
ab 36 Kartonagen
€ 44,81*
€ 53,32
pro Kartonage
ab 63 Kartonagen
€ 41,66*
€ 49,58
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 33,98*
€ 40,44
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
ST-216
ab € 19,51*
Sonstiges
Plock
AG-871
ab € 28,66*
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 40,84*
Sonstiges
Plock
ST-2045
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.