Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedruckte weisse Tafelservietten "Guten Appetit" AG-236-1


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bedruckte weisse Tafelservietten "Guten Appetit" AG-236-1, 33x33cm
Bedruckte weisse Tafelservietten "Guten Appetit" AG-236-1, 33x33cm
Artikel-Nr.:
     2098-AG-236-1
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-236-1
EAN/GTIN:
     4260038115336
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette

Bedruckte weisse Tafelservietten AG-236-1, 33x33cm

  • 100 % Zellstoffpapier
  • Farbe: blau
  • Motiv: Guten Appetit
  • Anzahl Lagen: 2
  • Falzart: 1/8
  • Abmessung: 33 x 33 cm
  • Inhalt/Karton: 8 x 250 = 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Anzahl Lagen:
2
Blatt-Abmessung:
33x33cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: Zelltuchservietten, Serviette, Servietten, papierserviette blau, papierserviette, papierserviette 2-lagig, Motivservietten, Tafelservietten, Guten-Appetit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,67*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 2.000 Stück (ab € 0,03484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 101,13*
€ 120,34
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 99,92*
€ 118,90
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 98,64*
€ 117,38
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 97,13*
€ 115,58
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 91,60*
€ 109,00
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 86,06*
€ 102,41
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 69,67*
€ 82,91
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,39*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,86*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,49*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.