Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Tafelservietten AG-129, creme


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Farbige Tafelserviette AG-129, 40x40cm, creme
Farbige Tafelserviette AG-129, 40x40cm, creme
Artikel-Nr.:
     2098-AG-129
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-129
EAN/GTIN:
     4260038114223
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

Farbige Tafelservietten AG-129, 40x40cm, creme

  • Farbe: creme
  • Anzahl Lagen: 3
  • Falzart: 1/4
  • Blatt-Abmessung: 40 x 40 cm
  • Inhalt/Karton: 4 x 250 = 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
creme
Anzahl Lagen:
3
Blatt-Abmessung:
40x40cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: papierserviette 3 lagig, papierserviette, papierserviette creme, Zelltuchserviette, Papierservietten, Einwegservietten, Wickelserviette, Gastronomiebedarf, Tissue-Servietten, Hotelbedarf, Großküchenbedarf, Kantienenbedarf, Imbissbedarf, Restaurantbedarf, Serviettenhalter, Restaurantservietten, Faltserviette, Tischdekoration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,69*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,06969* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 102,80*
€ 122,33
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 101,38*
€ 120,64
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 99,99*
€ 118,99
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 98,53*
€ 117,25
pro Kartonage
ab 18 Kartonagen
€ 92,37*
€ 109,92
pro Kartonage
ab 36 Kartonagen
€ 86,21*
€ 102,59
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 69,69*
€ 82,93
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,45*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,87*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,47*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.