Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelserviette AG-099, hochweiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Tafelserviette AG-099, 33x33cm, hochweiss
Tafelserviette AG-099, 33x33cm, hochweiss
Artikel-Nr.:
     2098-AG-099
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-099
EAN/GTIN:
     4260038111451
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

Tafelserviette AG-099, 33x33cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 3
  • Falzart: 1/4
  • Blatt-Abmessung: 33 x 33 cm
  • Inhalt/Karton: 6 x 250 = 1.500 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen:
3
Blatt-Abmessung:
33x33cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: papierserviette 3 lagig, papierserviette, papierserviette hochweiß, Zelltuchserviette, Papierservietten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.500 Stück (ab € 0,03288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 73,58*
€ 87,56
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 72,72*
€ 86,54
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 70,57*
€ 83,98
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 69,56*
€ 82,78
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 65,84*
€ 78,35
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 63,62*
€ 75,71
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 60,02*
€ 71,42
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 49,31*
€ 58,68
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,55*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,86*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,62*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.