Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelserviette AG-097, hochweiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Tafelserviette AG-097, 40x40cm, hochweiss
Tafelserviette AG-097, 40x40cm, hochweiss
Artikel-Nr.:
     2098-AG-097
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-097
EAN/GTIN:
     4260038110805
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

Tafelserviette AG-097, 40x40cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 3
  • Falzart: 1/8
  • Blatt-Abmessung: 40 x 40 cm
  • Inhalt/Karton: 8 x 200 = 1.600 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen:
3
Blatt-Abmessung:
40x40cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: papierserviette 3 lagig, papierserviette, papierserviette hochweiß, Zelltuchserviette, Papierservietten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,92*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.600 Stück (ab € 0,03933* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 90,72*
€ 107,96
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 88,84*
€ 105,72
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 87,72*
€ 104,39
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 86,16*
€ 102,53
pro Kartonage
ab 18 Kartonagen
€ 81,24*
€ 96,68
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 77,55*
€ 92,28
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 62,92*
€ 74,87
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,55*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,86*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,62*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.