Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelserviette AG-095, hochweiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Tafelserviette AG-095, 40x40cm, hochweiss
Tafelserviette AG-095, 40x40cm, hochweiss
Artikel-Nr.:
     2098-AG-095
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-095
EAN/GTIN:
     4260038110553
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

Tafelserviette AG-095, 40x40cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 2
  • Falzart: 1/8
  • Blatt-Abmessung: 40 x 40 cm
  • Inhalt/Karton: 4 x 250 = 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen:
2
Blatt-Abmessung:
40x40cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: papierserviette 2-lagig, papierserviette, papierserviette hochweiß, Zelltuchserviette, Papierservietten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,0386* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 55,84*
€ 66,45
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 55,30*
€ 65,81
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 53,66*
€ 63,86
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 52,38*
€ 62,33
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 51,30*
€ 61,05
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 49,47*
€ 58,87
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 47,64*
€ 56,69
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 38,60*
€ 45,93
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,55*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,86*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,62*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.