Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Morex Mini-ITX Gehäuse 2756 (60W)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-618
Hersteller:
     Morex
Herst.-Nr.:
     275-60W
EAN/GTIN:
     0613165218854
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Morex Mini-ITX Gehäuse 2756 (60W)
Weitere Informationen:
Model No:
2756
M/B Form Factor:
Mini-ITX (6.7"x 6.7")
Dimensions (D x W x H):
265x 295 x 63.5(mm) , 4.7L
Drive Bays:
Internal 3.5"*2
PSU Form Factor:
Internal Power Supply: 80W (12V), External Power Supply (A/C): 60W & 80W (12V)
Indicators:
1 x Power Status, 1 x HDD Activity
Front I/O:
2x USB2.0
Rear I/O:
PCI Slot, COM*1, ANT Hotel *1, Power Button
Material:
Steel
System Fans:
6 cm*1
Thickness:
0.8mm
Container Loading:
20’:1100, 40’:2400, 40’HQ:2800
Application:
STB, POS, Kiosk, Fire Wall, Call Center, Desktop PC
Gewicht:
3.0 kg
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, desktop-gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 64,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,44*
€ 83,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,31*
€ 83,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,32*
€ 80,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,64*
€ 78,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,53*
€ 76,79
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-114
ab € 69,45*
Zubehör
Mini-box
M2-ATX
ab € 48,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.