Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Globalsat MR-350N USB GPS Empfänger -Outdoor-


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3279
Hersteller:
     Globalsat Technology
Herst.-Nr.:
     MR-350N
EAN/GTIN:
     0613165232195
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
gps handgerät

- Einsetzbar mit CarPC/Notebook
- Anschlußkabel ca. 4,40m
- Protokoll: NMEA 0183 V3.0 (GGA, GSA, GSV, RMC)
- Anschluss : Custom PS/2 + USB
- wasserdichtes Gehäuse IPX7 ,Verschraubbar M24
- WAAS ENGOS is supported


Hinweis : Das Anschlusskabel am GPS Empfänger hat einen runden Stecker. Damit ist eine einfache Kabeldurchführung durch das Bohrloch möglich. Ein Adapter auf USB Anschluss liegt dem Empfänger bei.

Specification
Chipset:MediaTek AG3335MN
Frequency:GPS, SBAS: L1, 1575.42 MHz
C/A code:1.023 MHz chip rate
Channels:48
Sensitivity: -165 dBm
Accuracy
Position:

- Einsetzbar mit CarPC/Notebook
- Anschlußkabel ca. 4,40m
- Protokoll: NMEA 0183 V3.0 (GGA, GSA, GSV, RMC)
- Anschluss : Custom PS/2 + USB
- wasserdichtes Gehäuse IPX7 ,Verschraubbar M24
- WAAS ENGOS is supported


Hinweis : Das Anschlusskabel am GPS Empfänger hat einen runden Stecker. Damit ist eine einfache Kabeldurchführung durch das Bohrloch möglich. Ein Adapter auf USB Anschluss liegt dem Empfänger bei.

Specification
Chipset:MediaTek AG3335MN
Frequency:GPS, SBAS: L1, 1575.42 MHz
C/A code:1.023 MHz chip rate
Channels:48
Sensitivity: -165 dBm
Accuracy
Position:

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 56,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,18*
€ 89,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,23*
€ 87,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,96*
€ 83,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,59*
€ 79,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,36*
€ 67,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.