Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2072-2710 Herst.-Nr.: A-ITX38U3-M1B EAN/GTIN: 0613165227511 |
| |
|
| | |
| Die neuen Thin-ITX Gehäuse Cypher, Euler und Galileo von AKASA eignen sich besonders f. Digital Signage aber auch für weitere Anwendungsgebiete. Die Gehäuse sind in robustem Aluminium gefertigt und kommen mit VESA kompatiblen Bohrungen auf der Rückseiten. Die Gehäuse können Thin-ITX Mainboarde mit CPU TDP Die neuen Thin-ITX Gehäuse Cypher, Euler und Galileo von AKASA eignen sich besonders f. Digital Signage aber auch für weitere Anwendungsgebiete. Die Gehäuse sind in robustem Aluminium gefertigt und kommen mit VESA kompatiblen Bohrungen auf der Rückseiten. Die Gehäuse können Thin-ITX Mainboarde mit CPU TDP Weitere Informationen: | | Material: | SGCC steel 0.8mm with black coating interior | Panel material: | Aluminium | Motherboard types: | Thin mini-ITX with DC onboard | Dimensions: | 208 x 203 x 45mm (WxDxH) | Internal bays: | 1 (for 2.5" HDD) | USB port opening: | 4 (USB 3.1 Gen 1/USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2) | HD audio jacks: | 2 | Front control: | Power & reset | Indicators: | Power,HDD activity LED | Cooling system: | 40x40x10mm fan x 1 (optional) | Product code: | A-ITX38U3-M1B | Gewicht: | 1.3 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2072 | | | | | | pro Packung | € 5,80* | ab € 34,66* | € 49,66* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 61,64* | € 83,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2072 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 34,66* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2072 | | Versand: Lager 2072 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2072 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|