Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VoomPC-1B Mini-ITX CarPC Gehäuse (ideal für M2-ATX)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2697
Hersteller:
     Mini-box
Herst.-Nr.:
     VoomPC-1B
EAN/GTIN:
     0613165227368
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Das mobile VoomPC-1B (Auto, Boot, LKW,..) Gehäuse ist ein kleines, robustes Gehäuse, welches für den Einsatz in rauhen Umgebungen konzipiert wurde, wie etwa hohe Temperaturen oder Schmutz. Aus massivem Alumium gefertigt. Geeignet für alle mini-ITX Mainboards (170x170mm). Dieses gehäuse wurde speziell für den Einsatz mit dem CarPC-Netzteil M2-ATX entworfen.

Ideal installierbar unter dem Sitz oder im Kofferraum.

Das Voom-Gehäuse kann eine 2.5" HDD aufnehmen.

Dimensions : 235(W)x254(L)x80(H)mm
Power- und HDD-LED
2x Rear USB2.0
1x Antennenloch
Lieferumfang :
- VoomPC-1B CarPC Mini-ITX Gehäuse
- TFT-Stromanschlusskabel (intern zu 5.25" Stromanschluss, extern zu 5.5/2.5mm DC-Stecker)
- Kabelpeitsche (intern zu M2-ATX Dauerplus, Zündplus, Masse, 2x frei belegbar)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.2 kg
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 114,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,52*
€ 182,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,88*
€ 168,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,95*
€ 158,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,49*
€ 150,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,66*
€ 136,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.