Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POE Injector/Splitter (POE IEEE 802.3af zu 12V/1.3A + LAN) [für z.b. IP-Kameras ohne POE]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2208
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTF-2208
EAN/GTIN:
     0613165222509
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
PoE Splitter
Dieser Adapter ermöglicht es IP-Kameras ohne POE-Kompabilität (oder andere Geräte mit 12V Anschluss) direkt an einen POE-Switch anzuschließen. Der Injektor/Splitter wandelt die POE-Spannung von 48V in 12V um.

Funktionen:
- IEEE802.3af PoE Standard
- 10/100M Daten Transferrate
- 12V DC-Stromausgang, welcher für diverse Netzwerkgeräte verwendet werden kann.
- Stromkreisisolierung, wirksamer Schutz des angeschlossenen Geräts.
- Stecker : 5.5mm*2.1mm

Spezifikationen:
Standard: IEEE802.3af, 15.4 Watt, "Power over Ethernet"
POE Stromversorgungsmodi: 1/2(+),3/6(-);4/5(+),7/8(-)
Eingang: 44-57V DC
Ausgang: 12V DC
Datenrate: 10/100Mbps
Netzwerk Protokoll und Standard´s:
IEEE 802.3i 10BASET
IEEE 802.3u 100BASETX
IEEE 802.3x Flow Control
IEEE 802.1af DTE Power via MDI
IEEE 802.3af
Status LED: POE Eingang; PD Ausgang
Temperaturbereich (Betrieb): 0°C~55°C
Klimabereich (Betrieb): 10%~90% (nicht Kondensierend)
Temperaturbereich (Lagerung): -20°C~75°C
Klimabereich (Betrieb): 10%~95% (nicht Kondensierend)
Abmessung: 83 x 28 x 22mm
Gewicht: 59g
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.