Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway HM-1000 (Intel Q87 Express)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2137
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     HM-1000
EAN/GTIN:
     0613165221694
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
jetway barebone
barebone
  • INTEL® Q87 Express Chipset
  • Support Intel LGA 1150 Socket Core i7/i5/i3 Processor(Max 65W)
  • Onboard SAMSUNG 4G DDR3L/1600Mhz On board(Max 8GB)
  • Support power onboard (wide voltage input : 9~36V)
  • Support a set of expansion card
  • Support external card expansion card
  • Support SIM Card Socket
  • Full Aluminum structure
  • Vibration test: IEC 60068-2-64-2008
  • Shock test: IEC 60068-2-27-2008
  • 212(W)*220(D)*150(H) mm

Das lüfterlose erweiterbare Embedded-Computersystem HM-1000 wurde für Zielmärkte wie industrielle Automatisierungssteuerung, Videoüberwachung, Industrie und Fahrzeugsysteme entwickelt. Das HM-1000 ist ein Barebone-System, das Reseller und Systemintegrator-Partner mit eigenen leistungsstarken, lüfterlosen Prozessoren, PCI- oder PCI-Express-Erweiterungssteckplätzen anpassen können. Es bietet außerdem die Möglichkeit, ein optionales Erweiterungsmodul zur Erweiterung von Ethernet, GPIO und USB zu installieren.

Das HM-1000 ist ein Hochleistungssystem basierend auf der Intel Q87 Haswell-Plattform und unterstützt einen lüfterlosen Intel Core i3, i5, i7 Prozessor in der LGA1150-Buchse bis zu 65 Watt. Das System kommt mit 4 GB DDR3-Speicher an Bord. Dieser Speicher ist nicht erweiterbar, um dieses System robuster und vibrationsresistenter zu machen. Es gibt aber auch eine Version mit 8GB für OEM-Kunden.

Der HM-1000 kann bei -10°C bis 60°C betrieben werden. Es ist ein lüfterloses System ohne beweglichen Teile, außer bei Verwendung von 2,5-Zoll-Festplatten. Das Chassis besteht aus Aluminium und hat große Gummipuffer an den Ecken, um das System robuster und vibrationsresistenter zu machen. Darüber hinaus ist die Innenseite des Systems kabelfrei und modular für einen saubere Organisation und verbesserte thermische Leistung.

Die Basis-Barebone-System kommt mit drei Erweiterungssteckplätze, 1 für PCI Express von 16 und zwei 32-Bit-PCI-Steckplätze. Es gibt auch andere Riser-Karten-Optionen zur Verfügung. Intern unterstützt dieses System ein 2,5" SATA Gerät zusätzlich zu einem M.2-SATA-Anschluss für SSD. Es hat auch einen Full-Size-Mini-PCI-Express-Steckplatz für WIFI oder andere Mini-PCIE-Express-Karten.



Weitere Informationen:
Dimension:
212 (W) * 220 (D) * 150 (H) mm
Construction:
Aluminum housing
Colors:
BLACK (Option)
MB model:
JNC6G-Q87-4G
CHIP:
Intel® Haswell Q87
CPU:
Support Intel LGA 1150 Socket Core i7/i5/i3 Processor(Max 65W)
BIOS:
AMI 64MB Flash ROM
Memory:
Samsung 4G DDR3L/1600Mhz On board(Max 8GB)
Storage:
1 * 2.5” SATA Device (Support SATA 6G) 1 * M.2
Display Interface:
1 * HDMI 1 * DP 1 * VGA
Network:
2 * RJ45 (Intel® I211AT Gigabit LAN
Audio:
1 * 3JACK
Rear I/O Port:
4 * USB3.0 2 * USB2.0 2 * COM(RS232/422/485) 2 * LAN 1 * CRT 1 * HDMI 1 * DP 1 * PS2 1 * 3JACK 1 * Power Button + 1 * Reset Button 1 * Power LED + 1 * HDD LED
Expansion I/O Port (Option):
8 * USB 3.0 (Option) 4 * Gigabit LAN (Option) 18 * COM (Option) 1 * 32bit GPIO (Option)
Rear I/O Port (Option):
USB2.0 * 1 , USB3.0 * 1 Giga LAN Port * 4 COM * 1 AC-IN & AC ON-OFF
Expansion Module (Option):
4 * Lan + 16 bit GPIO Module 4 * PoE + 8 bit GPIO Module 8 * USB 3.0 + 16 bit GPIO Module
Expansion Interface:
1 * Mini PCI-E (Full size) 1 * PCIeX16 slot (max. 18 cm) 2 * PCI slot (max. 18 cm)
Power Source:
DC 9~36V Jack input AC 110~240V / DC 9~36V / 120W
Temperature:
Operating Temperature: -10°C~60°C Storage Temperature: -20°C~70°C Vibration During Operation: N/A Shock During Operation: N/A
Certification:
CE: EN 55032:2015 / EN 55024:2010+ A1:2015 / EN 61000-3-2:2014 / EN 61000-3-3:2013 FCC part 15 subpart B Class B RoHS
Safety:
Vibration test: IEC 60068-2-64-2008 Shock test: IEC 60068-2-27-2008
Gewicht:
6.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 780,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 780,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 900,28*
€ 1.071,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 896,70*
€ 1.067,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 849,57*
€ 1.010,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 813,24*
€ 967,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 780,52*
€ 928,82
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jetway
HM1-LAN4
ab € 76,05*
Zubehör
Jetway
HM1-USB3.0X8
ab € 76,31*
Zubehör
CarTFT.com
IPEH-003026
ab € 254,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.