Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Max S Gehäuse (für Intel NUC NUC5i5MYBE/NUC5i5MYHE, NUC5i3MYBE/NUC5i3MYHE) [LÜFTERLOS]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1995
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     A-NUC18-M1B
EAN/GTIN:
     0613165220352
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Dieses Gehäuse ermöglicht einen vollständig lüfterlosen PC-Betrieb mit Intel NUC5i5MYBE/NUC5i5MYHE/NUC5i3MYBE/NUC5i3M NUC Mainboard als HTPC, Server, Digital Signage, o.ä.

Für einen vollständigen PC benötigen Sie zusätzlich :
- Intel NUC5i5MYBE/NUC5i5MYHE/NUC5i3MYBE/NUC5i3MYHE NUC Mainboard
- mSATA SSD o. 2.5" HDD/SSD
- RAM

Eigenschaften :
• lüfterlose CPU-Kühllösung aus Aluminium
• Stylische Front mit Diamant Effekt
• Unterstützt both Tray loading / Slot loading slim ODD
• Unterstützt 1x Seriel-Port
• Unterstützt IR Remote Funktion
• Kompatibel mit den folgenden Intel NUC Boards:
NUC5i5MYBE / NUC5i5MYHE / NUC5i3MYBE / NUC5i3MYHE
NUC5i5RYH / NUC5i5RYK / NUC5i3RYH / NUC5i3RYK

Weitere Informationen:
Dimensions:
174.6 x 179 x 79.6 mm
Compatible mainboard:
Intel NUC5i5MYBE/NUC5i5MYHE/NUC5i3MYBE/NUC5i3MYHE
Drive bays:
mSATA Mini-PCIe o. 2.5" HDD/SSD
Cooling:
Passive Solution, Fan-less
Lieferumfang:
- Akasa Max S NUC Gehäuse mit Montagematerial und VESA-Adapter, 2x Austauschfront (für Tray oder Slot Slimline Laufwerke), 2x Austauschrückseite
Gewicht:
2.5 kg
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 73,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,05*
€ 119,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,84*
€ 114,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,17*
€ 101,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,06*
€ 97,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,29*
€ 87,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.