Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Morex Mini-ITX Gehäuse 3420 (60W)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1958
Hersteller:
     Morex
Herst.-Nr.:
     3420-60W
EAN/GTIN:
     0613165220116
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Morex Mini-ITX Gehäuse 3420 (60W)
Weitere Informationen:
Model No:
3420
M/B Form Factor:
Mini-ITX (6.7"x 6.7")
Dimensions (D x W x H):
207.5x 233 x 664(mm) , 3.1L
Drive Bays:
Internal 2.5*1
CD/DVD Device:
N/A
PSU Form Factor:
Internal Power Supply: 80W (12V), External Power Supply (A/C): 60W & 80W (12V)
Indicators:
1 x Power Status, 1 x HDD Activity
Front I/O:
Power Button
Side I/O:
USB2.0 * 2, Audio *1, Mic*1
Rear I/O:
ANTI Hole*1
Material:
Plastic+Steel
System Fans:
N/A
Thickness:
0.8mm
Container Loading:
20’:2000, 40’4000, 40’HQ:4700
Application:
Thin Client, Digital Signage
Gewicht:
3.0 kg
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 46,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,33*
€ 77,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,06*
€ 75,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,26*
€ 65,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,05*
€ 61,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,62*
€ 61,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,24*
€ 55,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.