Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Morex Mini-ITX Gehäuse 2799 (60W)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1947
Hersteller:
     Morex
Herst.-Nr.:
     2799-60W
EAN/GTIN:
     0613165220024
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Morex Mini-ITX Gehäuse 2799 (60W)
Weitere Informationen:
Model No:
2799
M/B Form Factor:
Mini-ITX (6.7"x 6.7")
Dimensions (D x W x H):
288x 295 x 63.5(mm) , 5.4L
Drive Bays:
Internal 3.5"*2
PSU Form Factor:
Internal Power Supply: 80W (12V), External Power Supply (A/C): 60W & 80W (12V)
Indicators:
1 x Power Status, 1 x HDD Activity
Front I/O:
Power Button, USB2.0 * 1, Audio *1, Mic*1, 1394*1 
Rear I/O:
PCI Slot, COM*1, ANT Hotel *1
Material:
Steel
System Fans:
6 cm*1
Thickness:
0.8mm
Container Loading:
20’:1100, 40’:2400, 40’HQ:2800
Application:
STB, POS, Kiosk, Fire Wall, Call Center, Desktop PC, Home Media Center
Gewicht:
3.0 kg
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, desktop-gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 49,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,10*
€ 64,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,73*
€ 63,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,53*
€ 61,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,23*
€ 59,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,09*
€ 59,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,25*
€ 58,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.