Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTFANT-TRIPLE (Fahrzeug-Dachantenne, 3x SMA männlich 3m, GPS/GSM/UMTS/WLAN/BT)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1907
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTFANT-TRIPLE
EAN/GTIN:
     0613165219776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachantenne
GPS Antenne
gps antenne
Kombinierte Dachantenne für Flottenmanagement, Navigation, Telematik in Verbindung mit WLAN. AMPS, GSM, GPS, Glonass,DCS, PCS, 3G, WiFi und Bluetooth.

3x SMA männlich, 3m.

GSM/UMTS Specifications
Frequency range: 900 Mhz (GSM 850/900)
Gain: 2.2 dBi
VSWR: Kombinierte Dachantenne für Flottenmanagement, Navigation, Telematik in Verbindung mit WLAN. AMPS, GSM, GPS, Glonass,DCS, PCS, 3G, WiFi und Bluetooth.

3x SMA männlich, 3m.

GSM/UMTS Specifications
Frequency range: 900 Mhz (GSM 850/900)
Gain: 2.2 dBi
VSWR:
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 47,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,48*
€ 77,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,56*
€ 75,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,13*
€ 70,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,10*
€ 66,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,07*
€ 65,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,86*
€ 56,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.