Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSPA / UMTS / EDGE Mini-PCIe Modem (Huawei MU709S-2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1848
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     MU709S-2
EAN/GTIN:
     0613165219257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPRS Modem
GSM / GPRS Modem
GSM Modem
Mobilfunkmodem
Die neue Huawei MU709S-2 Mini-PCI Express Modemkarte ist eine abgespeckte Variante des MU609 Modells. Unterschiede :
- Kein GPS
- Dualband (900/2100Mhz) statt Quad-Band (850/900/1900/2100Mhz)


Das MU709S-2 Mini PCIe ist eine Variante des MU609 mit Standard-Mini PCIe-Formfaktor. Es handelt sich um ein hochwertiges HSPA-Modul, das speziell für industrielle M2M-Anwendungen wie Fahrzeugtelematik, Tracking, Mobile Payment, Industrierouter, Sicherheitsmonitor und industrielle PDAs entwickelt wurde. MU709S-2 Mini PCIe unterstützt eine Downlink-Datenrate von 14,4 Mbit / s und bietet Daten- und Sprachdienste in globalen GSM / GPRS / EDGE / WCDMA-Netzen. Das Modul enthält außerdem erweiterte Funktionen wie eingebettete TCP / IP-Stack-, FOTA-, STK- und Huawei-erweiterte AT-Befehle.

HSPA Embedded Modul
HSPA/UMTS 900 / 2100MHz
HSUPA: 5.76Mbps (UL) / HSDPA: 14.4Mbps (DL)
UMTS: 384kbps (DL/UL) / EDGE: 236.8kpbs (DL/UL)
Windows 2000 / XP / Vista / 7
Linux, Android

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 38,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,99*
€ 65,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,24*
€ 63,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,80*
€ 58,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,67*
€ 51,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,31*
€ 51,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,48*
€ 45,79
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1631
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.