Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUX / USB Audio Autoradio Adapter (Honda)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1718
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTF-1718
EAN/GTIN:
     0613165217925
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Dieser AUX/USB Autoradio Adapter ermöglicht die Einspeisung Ihrer Audioquellen in CD-Qualität direkt in das Autoradio über den vorhandenen CD-Wechslerport. Der AUX/USB Car Adapter ermöglicht die Steuerung (Song-Auswahl, Vor/Rücklauf) direkt am Radio und den Lenkradtasten (nur USB-Modus). Mit dem mitgelieferten Adapter können Sie neben USB-Sticks auch SD/SDHC/MMC Karten zur Speicherung Ihrer MP3/WMA Dateien verwenden. Der zusätzliche 3.5mm Klinken-Eingang ermöglicht AUX Eingang für weitere Audio-Quellen wie z.b. CarPC/MP3/PSP/Mobile/iphone/ipad/ipod/Smartphone etc. (ohne Steuermöglichkeit)

Features:
- Direkte Verbindung zum Autoradio über CD Wechsler Eingang
- Musik-Auswahl steuerbar mit den Radio- und Lenkrad-Buttons
- USB Sticks (bis zu 32GB)
- SD/SDHC/MMC Karten (bis zu 32GB)
- Zusätzlicher 3.5mm Klinken AUX Eingang
- USB-Modus : bis zu 99 Ordner, bis zu 99 Dateien je Ordner
- USB-Modus : Auto-Resume
- Eingebauter High Quality MP3/WMA Decoder
- Eingebauter Verstärker-Chips
- Keine Störgeräusche, Keine seperate Stromversorgung nötig.
- Einfache Installation

Compatible with
06-11 Accord ((support Accord Premium 6CD Radio, Accord single CD radio, Accord 6 CD Radio)
06-11 Civic
06-11 Ridgeline
05-11 CRV
03-11 Element
05-11 Odyssey
06-11 Pilot
04-11 S2000
02-11 City
02-11 Fit

Note: not work with Navigation system and XM radio!

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 30,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,91*
€ 52,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,62*
€ 50,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,59*
€ 47,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,10*
€ 44,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,25*
€ 43,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,69*
€ 36,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.