Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUX / USB Audio Autoradio Adapter (VW/AUDI/Skoda/Seat 12P)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1717
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTF-1717
EAN/GTIN:
     0613165217918
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Dieser AUX/USB Autoradio Adapter ermöglicht die Einspeisung Ihrer Audioquellen in CD-Qualität direkt in das Autoradio über den vorhandenen CD-Wechslerport. Der AUX/USB Car Adapter ermöglicht die Steuerung (Song-Auswahl, Vor/Rücklauf) direkt am Radio und den Lenkradtasten (nur USB-Modus). Mit dem mitgelieferten Adapter können Sie neben USB-Sticks auch SD/SDHC/MMC Karten zur Speicherung Ihrer MP3/WMA Dateien verwenden. Der zusätzliche 3.5mm Klinken-Eingang ermöglicht AUX Eingang für weitere Audio-Quellen wie z.b. CarPC/MP3/PSP/Mobile/iphone/ipad/ipod/Smartphone etc. (ohne Steuermöglichkeit)

Features:
- Direkte Verbindung zum Autoradio über CD Wechsler Eingang
- Musik-Auswahl steuerbar mit den Radio- und Lenkrad-Buttons
- USB Sticks (bis zu 32GB)
- SD/SDHC/MMC Karten (bis zu 32GB)
- Zusätzlicher 3.5mm Klinken AUX Eingang
- USB-Modus : bis zu 99 Ordner, bis zu 99 Dateien je Ordner
- USB-Modus : Auto-Resume
- Eingebauter High Quality MP3/WMA Decoder
- Eingebauter Verstärker-Chips
- Keine Störgeräusche, Keine seperate Stromversorgung nötig.
- Einfache Installation

Compatible with
VW
2005-2010 Polo
2006-2010 EOS
2004-2010 Golf/GTI/R32
2004-2010 Jetta
2004-2010 Passat
2003-2010 Touran
2002-2010 Touareg
2007-2010 Tiguan
2003-2010 T5
2007-2010 Rabbit

Skoda
2008-2010 Spuerb
2007-2010 Octavia
Audi
2006-2010 A3
2007-2009 A4/S4
2007-2010 TT

Note:
VW: Delta 6, Delta 7, Premium 6, Premium 7, R100,RCD100,RCD200,RCD210, RCD300, RCD 300 Touran, RCD300 MP3*,RCD310,RCD500,RCD510, Navigation 7L6,Z6Z7, RNS2-MFD2,RNS300/310/510;
SKODA: Rhapsody, Beat, Cruise, Dance, Navi Nexus DVD, Stream, RCD-300,;
SEAT: Audio system CD1/CD2/CD3, RNS2-MFD2, PN1(Monochrome), PN3(Multicolor);
Audi: Chorus 3, Concert 3, Symphony 3, 16:9 Navi Plus 3 (RNS-E),Navi RNS E*,Navi BNS 5.0*(without MMI);

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 30,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,02*
€ 52,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,68*
€ 50,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,76*
€ 47,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,13*
€ 44,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,20*
€ 43,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,64*
€ 36,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.