Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MonkeyBoard DAB DAB+ FM Digital Radio Development Board Pro2.5 mit SlideShow


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1618
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTF-1618
EAN/GTIN:
     0613165217390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitalradio
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Das DAB + FM Digital Radio Board Pro2.5 für Entwickler, wurde in Australien entwickelt und hergestellt. Es bietet eine Plattform für die Entwicklung und Bewertung von DAB + -, SlideShow- und FM-Empfängern. Das Gerät enthält ein Keystone T4B DAB / FM-Modul und einen Microchip PIC18F14K50-Mikrocontroller. Das T4B-Modul ist das neueste DAB + / FM-Empfängermodul von Keystone mit den folgenden Funktionen:
  • ETSI EN 300 401 kompatibler Empfänger
  • DAB/DAB+ Empfindlichkeit von -99dBm (Standard)
  • FM Emfpindlichkeit bis -106dBm (Standard)
  • Unterstützung für DAB-Farb-Anzeige (DatenOption)
  • Dekodiert Audiodienste mit bis zu 384 KBit / s ohne externen RAM
  • FM mit RDS / RBDS-Decoder (*** RDS-Empfang nur für Sendernamen, Sendertext und Genre verfügbar und unter bestimmten Bedingungen von Leistungspegel und Frequenzabweichung)
  • Kombinierter Antenneneingang für FM / Band3
  • UART Serieller Kontroller
  • Stereo Audio Integriert (DAC)
  • Digitaler Audio Ausgang – I2S
  • Echtzeituhr mit einer Genauigkeit von 50 ppm
  • Konfigurierbarer I/O
  • Ultra Stromsparend

Der Microchip PIC18F14K50 bietet eine USB-zu-Seriell-Schnittstelle für das T4B-Modul zur Kommunikation mit dem Host-PC. Obwohl der in dieser Entwicklungsplatine bereitgestellte Beispielcode für die Kommunikation mit der Platine auf serieller Kommunikation basiert, kann der Benutzer die serielle Kommunikation analysieren und ein treiberloses HID-Protokoll implementieren, indem er die Firmware auf dem PIC18F14K50 neu schreibt.

Neue SlideShow Funktion
Das KeyStone Modul unterstützt die "SlideShow" - Eine Diashow welche viseuellen Inhalte wie Bilder dem DAB bzw. DAB+ Radioempfang hinzufügt.

Was können Sie damit machen?
  • Erstellen Sie ein PC-gesteuertes DAB + FM-Digitalradio
  • Erstellen Sie ein CAR PC DAB + FM Digitalradio
  • Erstellen Sie ein eigenständiges DAB + FM-Digitalradio (erfordert einen externen Mikrocontroller)
Hardware-Beschreibung
- Stromversorgung
Die Karte wird normalerweise mit 5 VDC über USB betrieben. Der PIC18F14K50 wird direkt vom USB-C-Anschluss mit Strom versorgt. Vom 5-V-Gleichstrom des USB wird die Stromversorgung weiter auf das 3,3-V-Gleichstrom-LDO auf das KeyStone T4B-Modul verteilt. Die Stromversorgung von LDO ist immer eingeschaltet.

- Microchip PIC18F14K50
Dieser Mikrocontroller wird verwendet, um dem KeyStone-Modul einen virtuellen seriellen Port bereitzustellen. Es wird mit einer angepassten CDC RS-232 Emulation Demo-Firmware geflasht. Neben der seriellen Standardemulation werden auch die Stromversorgung, das Zurücksetzen und der Audio-Shunt des KeyStone-Moduls gesteuert.

- Zurücksetzen
Das Zurücksetzen des Moduls erfolgt über den RESET-Pin, der vom DTR der virtuellen seriellen Schnittstelle emuliert wird.

- ICSP
Der ICSP-Programmieranschluss ist der serielle In-Circuit-Programmieranschluss von Microchip und mit dem PICkit von Microchip kompatibel.

-EXT
Der EXT-Port verfügt über zwei 5-V-Logiksignale, ˉSHDN und ˉSHNT. Sie werden zur Steuerung der Stromversorgung und Stummschaltung externer Audio-Schaltkreise verwendet.

- Push Button (SW1)
Wenn diese Taste während des Einschaltens gedrückt wird, wird der USB HID-Bootloader des PIC18F14K50 im Programmiermodus ausgelöst.

Vorinstallierte Software
  • USB-Bootloader von Microchip (Programmierung der Karte mit einem normalen USB-Kabel)
  • Die CDC RS-232-Emulationsfirmware des Microchips

Packing List
  • 1x DAB+ FM Digital Radio Development Board
  • 1x Ausziehbare-Stabantenne
Mehr Informationen (auch Links zu Plugins f. FreeIce, Centrafuse, etc..)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 67,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,60*
€ 109,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,10*
€ 106,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,53*
€ 98,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,28*
€ 93,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,24*
€ 80,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.