Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTEL i5-4440S (Sockel LGA1150, Haswell) 4x 2800MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
INTEL i5-4440S (Sockel LGA1150, Haswell) 4x 2800MHz
Artikel-Nr.:
     2072-1575
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     i5-4440S
EAN/GTIN:
     0613165217161
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
cpu intel sockel 1150
cpu intel
Quad-Core "Haswell" • Taktfrequenz: 2.80GHz, Turbo: 3.30GHz • TDP: 65W • Fertigung: 22nm • Interface: DMI, 5GT/s, 1 Links • L2-Cache: 4x 256kB • L3-Cache: 6MB shared • Stepping: C0 • Grafik: Intel HD Graphics 4600, 350-1100MHz, max. 3 Displays • PCIe-Lanes: 16x PCIe 3.0 • Sockel: 1150, max. 1 CPU • Memory Controller: Dual Channel PC3-12800U (DDR3-1600), 25.6GB/s, max. 32GB • Features: SSE 4.1, SSE 4.2, AVX2, Turbo Boost 2.0, VT-x EPT, VT-d, Intel 64, Idle States, EIST, Thermal Monitoring, IPT, Secure Key, XD Bit, Anti Theft, Clear Video HD, InTru 3D, Wireless Display
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: intel cpu 4-core
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 168,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,71*
€ 250,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 200,56*
€ 238,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 191,28*
€ 227,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 186,75*
€ 222,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 168,65*
€ 200,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.