Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MHero-S-R Mini-ITX Gehäuse (mit 84W Netzteil)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1226
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     MHero-S-R
EAN/GTIN:
     0613165215440
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Dieses formschöne Gehäuse für Mini-ITX kann jedes Board mit einer maximalen CPU-Kühlkörper-Höhe von 4,8cm aufnehmen. An der Gehäusefront befinden sich 2 abnehmbare Blenden hinter denen sich Anschlüsse für 2xUSB, 1x Mic, 1x Line-Out, 1x 4pol Strom und 1x SATA verbergen.

Durch das integrierte ATX 120W Netzteil und dem externen 84W AC/DC Adapter ist ein lüfterloser Betrieb auch von leistungsstärkeren Systemen möglich. Für den Betrieb als Car-PC kann das interne Netzteil gegen ein M2-ATX(-HV) Automotive Netzteil ausgetauscht werden.

Bei eingeschaltenem System leuchtet der mittige Schlitz in blau.




Weitere Informationen:
Mögliche Konfigurationen, (Mini-ITX):
1x 2.5" HDD/SSD
Max. CPU-Kühlerhöhe:
48 mm
Größe:
190 x 250x 60 mm
Gewicht:
1,8kg (2,5kg mit Zubehör und Verpackung) | 2.6 kg
Internal Power Supply:
Built-in 120W DC power board (größenkompatibel zu M2-ATX(-HV))
Netzteil-Anschlüsse:
1x P4, 1x ATX 20/24 pol, 1x 2.5" PATA, 2x 3,5" PATA, 1x SATA
External AC Adapter:
-- Input (AC 100~240 V) , -- Output (DC 12V, 7A) 84W
Front Access:
2 x USB(2.0), 1x Mic, 1x Line-Out, +, 1x 3.5" PATA Stromanschluss, 1x SATA
Lieferumfang 2:
- MHero-S-R Mini-ITX/Micro-ATX Gehäuse
Lieferumfang 3:
- lüfterloses externes Netzteil 84W + EU Stromkabel
Lieferumfang 4:
- lüfterloses internes Netzteil 120W
Lieferumfang 5:
- Kunststoff Standfüße
Lieferumfang 6:
- 40mm Gehäuselüfter
Lieferumfang 7:
- Schrauben
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 32,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,80*
€ 60,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,51*
€ 58,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,11*
€ 52,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,61*
€ 44,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,90*
€ 43,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,41*
€ 38,57
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mini-box
M2-ATX
ab € 48,96*
Zubehör
Mini-box
M2-ATX-HV
ab € 48,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.