Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

450W DC ATX Netzteil (18-36VDC) [24V]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1175
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTF-1175
EAN/GTIN:
     0613165215174
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
450W DC ATX P4 Netzteil (18-36VDC)

Jetzt können Sie jeden PC im LKW betreiben. 450W Power und Pentium-4 Anschluss geben Ihnen alle Möglichkeiten !
Der ATX Anschluss hat 24 pins. Mit dem Netzteil wird ein 24pol-20pol Adapter mitgeliefert.


Achtung : Mindestlast von 60W muss bei PC-Start anliegen !
Weitere Informationen:
Dimensions:
150mm[W] × 140mm[L] × 86mm[H] Standard ATX PS/2 size
Weight:
2.4 kgs
Input Voltage Range:
18 - 36VDC
Output Power maximum:
450W
Output Power maximum (rails):
+3.3V : 30A, +5.0V : 40A, +12.0V : 35A
Remote sensing:
+5V and +3.3V
Over Power Protection:
Load over 130%±10% of max. output power : shutdown
Over Voltage Protection:
+5V, +12V & +3.3V Auto-recovery
Short Circuit Protection:
Main outputs shutdown and latch off
Over Temperature Protection:
OTP Level is set at 110°C
Operating Temperature:
-20°C ~ +70°C
Storage Temperature:
-40°C~+80°C
Cooling:
Build-in One 80x80x25mm Ball Bearing Fan with max. air flow 42CFM
Gewicht:
2.1 kg
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 275,57*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 221,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 275,57*
€ 327,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 271,21*
€ 322,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 251,34*
€ 299,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 241,25*
€ 287,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 221,94*
€ 264,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.