Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTF1040-SXL - VGA 10.4" TFT - Touchscreen USB - Video - Autodimmer - Audio [1024x768, Kontrast 1200:1, LED] -TRANSFLEKTIV-


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1102
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTF1040-SXL
EAN/GTIN:
     0613165214900
Neu ! Mit speziell sonnenablesbarem (sunlight readable) transflektiv TFT und hohem Kontrastwert (1200:1) und Anti-Glare Beschichtung !

Der Einsatz von transflektiven Panels und Anti-Glare Touchscreens ermöglicht die Ablesbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Erstmalig kommen bei Midrange-Modellen TFT Panels mit Transflektiv-Technik zum Einsatz, Eine Antireflexionsbeschichtung minimiert darüber hinaus störende Spiegelungen auf der Oberfläche. Transflektive TFTs vereinen die Vorteile reflexiver und transmissiver Anzeigesysteme. Dabei wird das einstrahlende Tageslicht, das bei anderen Displays die Oberfläche unleserlich macht, an der Rückseite des Displays reflektiert. Durch diese passive Reflexion gewinnt die Darstellung an Brillanz. Bei schlechten Lichtbedingungen oder bei Dunkelheit wird die Ablesbarkeit durch eine transmissive Hintergrundbeleuchtung gewährleistet.

Neu : LED-Backlight-Technologie, mit der die Farbsättigung optimiert und eine besonders helle und leuchtende Darstellung ermöglicht wird. Die Skala darstellbarer Farbnuancen wird durch die neue Technologie um rund 45% vergrößert. Herkömmliche LCDs basieren auf einer Hintergrundbeleuchtung mit Kaltkathodenröhren (CCFL), die in der Regel eine 72%ige Abdeckung der festgelegten Standard-Farbskala des NTSC (National Television Systems Committee) ermöglichen. Mit der LED-Backlight-Technologie können hingegen 104 % des NTSC-Farbraumes abgebildet werden. Die Darstellung einer breiten Farbpalette und realistischer Bildsequenzen sind elementare Qualitätsmerkmale im Display-Bereich.

Das neue CTF-1040-SXL TFT-Display ist mit einem 10.4" TFT Panel ausgestattet und glänzt mit allerlei Features. In jedem Fall ist es die ideale Anzeige- und Bedieninstrument für Ihren Laptop oder CarPC und HTPC. Durch das 4:3 Format und die Größe von 10.4" ist das Display ebenfalls hervorragend geeignet für den Einsatz im POS-Bereich oder auf Booten. Über die Touchscreen-Funktion lässt sich Ihr Computer komfortabel mit den Fingern bedienen. Die brilliante VGA-Anzeige sorgt für maximale Lesbarkeit und Bildschärfe.

Das Gerät verfügt u.a. über eingebaute Stereo-Lautsprecher und einem Rückfahrkameraeingang und der Auto-Dimmer-Sensor an der Front wird Ihnen nachts vollautomatisch eine blendfreie Fahrt ermöglichen. Auf der Rückseite ist zudem ein herausnehmbarer Touchscreen-Bedienstift integriert.

Netz-Adapter für zuhause und KFZ-Zigaretten-Anzünder gehören ebenso zum Lieferumfang, wie die Infrarot-Fernbedienung und das extralange (2,5 Meter) All-In-One Anschlusskabel.

Das CTF-1040-SXL kann an jeden PC/MAC mit VGA- und USB-Anschluss angeschlossen werden.

Treiber-CD enthalten, kompatibel mit :
- Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP/7/8/8.1/10
- XP Tablet PC Edition
- Windows CE 2.12, 3.0, .net
- Linux RedHat,Mandrake,..
- Macintosh OS 9.x, 10.x
- DOS,..




Sonnenlesbarkeits-Test mit CTF700-SH im Death Valley (USA)
Weitere Informationen:
Bildgröße:
10.4" digital
Bildverhältnis:
4:3 wide TFT screen
Dot Resolution:
3072x768= 2,359,296 dots
Physical Resolution:
1024x768
Viewing angle:
176° H/V (Super MVA Technology)
Supported Resolutions:
640x480-1920x1200
Color configuration:
RGB stripe
Power input:
DC 12VDC
Power consumption:
max. 15W
Video system:
3x Video inputs (PAL/NTSC), 1x VGA input
Dimensions:
Display Case : 252mm x 208mm x 31mm , Display : 211mm x 158mm
Video input signal:
1.0Vp-p, composite video
Brightness:
500 cd/m²
Contrast:
1200:1
Vibration:
IEC68-2-6
Operating Temperature:
-30° bis 70°C
Features:
Full function OSD control (englisch)
Features 2:
Eingebaute Stereo-Lautsprecher
Features 3:
Touchscreen-Bedienstift in Gehäuserückseite integriert
Features 4:
Auto-Dimmer
Features 5:
VESA-Bohrungen (75mm) + Metallschiene
Features 6:
Auto Power On/Off
Features 7:
Automatische Umschaltung auf Rückfahrkamera (durch 12V Signalgebung)
Lieferumfang:
- 10.4" VGA Touchscreen TFT mit Video/Audio-Untersützung
Lieferumfang 2:
- Infrarot Fernbedienung
Lieferumfang 3:
- Dash Monitor-VESA-Halterung
Lieferumfang 4:
- VGA/Video/Audio/Touchscreen-Anschlusskabel (all-in-one !) 2,5 m Länge
Lieferumfang 5:
- Netzteil f. Anschluss an 230V Steckdose
Lieferumfang 6:
- Zigarettenanzünder-Adapter
Lieferumfang 7:
- Touchscreen Treiber-CD
Lieferumfang 8:
- Touchscreen Bedienstift
Lieferumfang 9:
- Handbuch
Gewicht:
2.9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 553,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 553,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 650,31*
€ 773,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 636,80*
€ 757,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 602,63*
€ 717,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 569,82*
€ 678,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 553,59*
€ 658,77
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-AIO03
ab € 23,01*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-AIO5
ab € 38,57*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-AIO-V20
ab € 23,13*
Zubehör
CarTFT.com
CarTFT-DS-10.4
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.