Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CarTFT Displayschutz-Folie Protect 10.4"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1209
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CarTFT-DS-10.4
EAN/GTIN:
     0613165215310
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Bei der PROTECT Folie handelt es sich um eine kratzfeste Schutzfolie für TFT-Displays mit und ohne Touchscreen.

Weitere Merkmale :
Transparenz : Matt
Kratzfestigkeit : 4BH Bleistiftstärke
Montage & Demontage : Blasenfrei montierbar und restlos entfernbar
Maße : 211 x 158 mm


Lieferumfang :
- Reinigungstuch
- Fusel-Entfernungs-Klebeband
- Schutzfolie mit Hilfsfolie zur Anbringung


Hinweis : Die Folie kann auch mit kleineren Displays verwendet werden. Dazu muss sie mit einer Schere vor Anbringung zugeschnitten werden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: 10,5 " displayfolie, displayfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,39*
€ 12,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.