Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 2072
>
Mini-TFT Displays
>
VGA Touchscreen
>
Artikel
CTF1040-AL - VGA 10.4" TFT - Touchscreen USB - Video - Audio
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2072-1099
Hersteller:
CarTFT.com
Herst.-Nr.:
CTF1040-AL
EAN/GTIN:
0613165214870
Das neue CTF-1040-AL TFT-Display ist mit einem 10.4" TFT Panel ausgestattet und glänzt mit allerlei Features. In jedem Fall ist es die ideale Anzeige- und Bedieninstrument für Ihren Laptop oder CarPC und HTPC. Durch das 4:3 Format und die Größe von 10.4" ist das Display ebenfalls hervorragend geeignet für den Einsatz im POS-Bereich oder auf Booten. Über die Touchscreen-Funktion lässt sich Ihr Computer komfortabel mit den Fingern bedienen. Die brilliante VGA-Anzeige sorgt für maximale Lesbarkeit und Bildschärfe.
Das Gerät verfügt u.a. über eingebaute Stereo-Lautsprecher und einem Rückfahrkameraeingang. Auf der Rückseite ist zudem ein herausnehmbarer Touchscreen-Bedienstift integriert.
Netz-Adapter für zuhause und KFZ-Zigaretten-Anzünder gehören ebenso zum Lieferumfang, wie die Infrarot-Fernbedienung und das extralange (2,5 Meter) All-In-One Anschlusskabel.
Das CTF-1040-AL kann an jeden PC/MAC mit VGA- und USB-Anschluss angeschlossen werden.
Treiber-CD enthalten, kompatibel mit :
- Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP/7/8/8.1/10
- XP Tablet PC Edition
- Windows CE 2.12, 3.0, .net
- Linux RedHat,Mandrake,..
- Macintosh OS 9.x, 10.x
- DOS,..
Weitere Informationen:
Bildgröße:
10.4" digital
Bildverhältnis:
4:3 wide TFT screen
Dot Resolution:
2400x600= 1,440,000 dots
Physical Resolution:
800x600
Supported Resolutions:
640x480-1024x768
Color configuration:
RGB stripe
Power input:
DC 12VDC
Power consumption:
max. 15W
Video system:
3x Video inputs (PAL/NTSC), 1x VGA input
Dimensions:
Display Case : 252mm x 208mm x 31mm , Display : 211mm x 158mm
Video input signal:
1.0Vp-p, composite video
Brightness:
300 cd/m²
Contrast:
500:1
Vibration:
IEC68-2-6
Operating Temperature:
-10° bis 60°C
Features:
Full function OSD control (englisch)
Features 2:
Eingebaute Stereo-Lautsprecher
Features 3:
Touchscreen-Bedienstift in Gehäuserückseite integriert
Features 4:
VESA-Bohrungen (75mm) + Metallschiene
Features 5:
Auto Power On/Off
Features 6:
Automatische Umschaltung auf Rückfahrkamera (durch Signalerkennung auf AV3)
Lieferumfang:
- 10.4" VGA Touchscreen TFT mit Video/Audio-Untersützung
Lieferumfang 2:
- Infrarot Fernbedienung
Lieferumfang 3:
- Dash Monitor-VESA-Halterung
Lieferumfang 4:
- VGA/Video/Audio/Touchscreen-Anschlusskabel (all-in-one !) 2,5 m Länge
Lieferumfang 5:
- Netzteil f. Anschluss an 230V Steckdose
Lieferumfang 6:
- Zigarettenanzünder-Adapter
Lieferumfang 7:
- Touchscreen Treiber-CD
Lieferumfang 8:
- Touchscreen Bedienstift
Lieferumfang 9:
- Handbuch
Gewicht:
2.9 kg
... >
Lager 2072
>
Mini-TFT Displays
>
VGA Touchscreen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 334,63*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 276,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 334,63*
€ 398,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 327,79*
€ 390,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 309,25*
€ 368,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 300,59*
€ 357,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 276,77*
€ 329,36
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
All-In-One Anschlusskabel für CTF-, MM-, MH- TFT Displays - 30cm -
CarTFT.com
CTF-AIO03
€ 32,52*
Zubehör
All-In-One Anschlusskabel für CTF-, MM-, MH- TFT Displays - 5m -
CarTFT.com
CTF-AIO5
€ 53,53*
Zubehör
All-In-One Verlängerungskabel für CTF-, MM-, MH- TFT Displays - 2m -
CarTFT.com
CTF-AIO-V20
€ 32,67*
Zubehör
CarTFT Displayschutz-Folie Protect 10.4"
CarTFT.com
CarTFT-DS-10.4
€ 10,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.