Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBD-II Adapter (ELM) USB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1018
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTF-1018
EAN/GTIN:
     0613165214511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OBD II Zubehör
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
Adapter ist kompatibel mit Centrafuse.

Eigenschaften:
OBD-II USB ist das neueste PC-basierte Scan-Tool. Es unterstützt alle OBD-II-Protokolle. Das Ausgabeprotokoll (Anschluss an Laptop oder Auto-PC) ist USB.

ELM32x kompatibel (320, 322, 323, 327)

OBD-II Protokoll:
• ISO15765-4 (CAN)
• ISO14230-4 (KWP2000)
• ISO9141-2
• J1850 VPW
• J1850 PWM

Ausgabe Protokoll: RS232
Baud Rate: 9600 or 38400
AnzeigeLEDs: OBD Tx/Rx, RS232 Tx/Rx, Stromversorgung
Betriebsspannung: 12V, interner Schutz vor Kurzschlüssen / Überspannungen
Nennleerstrom: 45 mA


Treiber : http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 19,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,08*
€ 33,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,68*
€ 32,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,52*
€ 30,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,01*
€ 28,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,13*
€ 27,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,18*
€ 22,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.