Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARTECHNIC Scheibenenteiser 500 ml 40 27289 02245 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARTECHNIC Scheibenenteiser 500 ml 40 27289 02245 1
Artikel-Nr.:
     2065-39976696253
Hersteller:
     CARTECHNIC
Herst.-Nr.:
     40 27289 02245 1
EAN/GTIN:
     4027289022451
Suchbegriffe:
Enteiserspray
Enteisungsspray
Flüssig-Enteiser
Flüssigenteiser
CARTECHNIC Scheibenenteiser 500 ml 40 27289 02245 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40 27289 02245 1
Werksnummer:
CAK 4027289022451
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
2216-40 27289 02245 1
Produktart:
Scheibenenteiser 500 ml
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.