Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILUS GASFEDER KOFFERRAUM FUER AUDI A3(8V) !CA 093946 8V7827552A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILUS GASFEDER KOFFERRAUM FUER AUDI A3(8V) !CA 093946 8V7827552A
STABILUS GASFEDER KOFFERRAUM FUER AUDI A3(8V) !CA 093946 8V7827552A
Artikel-Nr.:
     2065-2019004784
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     093946
EAN/GTIN:
     4046577686236
Suchbegriffe:
Gasfeder Kofferraum KFZ
Gasfeder Laderaum KFZ
Kofferraumfeder KFZ
Kofferraumgasfeder KFZ
STABILUS GASFEDER KOFFERRAUM FUER AUDI A3(8V) !CA 093946 8V7827552A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
093946
Werksnummer:
STL 093946
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0126-093946
Produktart:
GASFEDER KOFFERRAUM FUER AUDI A3(8V) !CA
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.