Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALEO NEBELSCHEINWERFER LINKS FUER AUDI A4 (8K 043652 8T0 941 699


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALEO NEBELSCHEINWERFER LINKS FUER AUDI A4 (8K 043652 8T0 941 699
VALEO NEBELSCHEINWERFER LINKS FUER AUDI A4 (8K 043652 8T0 941 699
Artikel-Nr.:
     2065-2001250705
Hersteller:
     Valeo
Herst.-Nr.:
     043652
EAN/GTIN:
     3276420436522
Suchbegriffe:
Nebellampe KFZ
Nebelscheinwerfer KFZ
nebellampe kfz
VALEO NEBELSCHEINWERFER LINKS FUER AUDI A4 (8K 043652 8T0 941 699
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
043652
Werksnummer:
VAL 043652
Gewicht netto Kg:
0,390000
Gewicht brutto Kg:
0,380000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0021-043652
Produktart:
NEBELSCHEINWERFER LINKS FUER AUDI A4 (8K
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.