Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Xenonlampe D2S 12V 35W P32d-2 1 987 302 904


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Xenonlampe D2S 12V 35W P32d-2 1 987 302 904
BOSCH Xenonlampe D2S 12V 35W P32d-2 1 987 302 904
Artikel-Nr.:
     2065-2000876976
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 987 302 904 3165143332160
EAN/GTIN:
     3165143332160
Suchbegriffe:
Autolampen D2S
D2S-Lampen
Sockel D2S
autolampen d2s
BOSCH Xenonlampe D2S 12V 35W P32d-2 BOH 1987302904
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1 987 302 904 3165143332160
Werksnummer:
BOH 1987302904
Gewicht netto Kg:
0,021000
Gewicht brutto Kg:
0,037000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-1 987 302 904
Produktart:
D2S-LAMPE 12V 35W BOSCH
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.